配管・水廻り設備部材 :「可とう継手」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
種類鋼管用継手
形状ユニオン
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状ソケット
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
呼び30A
寸法D(Φmm)38
呼び径(A)30
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
形状フランジ
呼び65A(2 1/2B)
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
形状アダプタ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
形状ティー
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
1.配管工事のスピードアップとコストダウンが出来ます。キッコーイチ印MDジョイントは全て本体とフランジ部品は別梱包しています。現場で寸法別にして整理して下さい。パイプの拡管や加工の必要はありません。締付け作業は、モンキーやスパナをこ使用頂けます。(締めつけ管理は各トルク値を参照してください)。適用管種が多いことから、新築物件だけでなく、排水配管改修工事にもこ採用頂いております。2.塗装はエポキシ粉体塗装。継手の内外面にエポキシ樹脂系粉体塗装(塗装膜50μm以上)を施しており、一般的な排水配管に広く採用頂いております。
用途建築物に付帯する汚水・雑排水及び雨水に使用する重力排水配管用です。台所、風呂、洗面所、洗濯機等からの雑排水及び雨水・通気配管用継手として使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)35
呼び径(B)4
寸法A(mm)68
呼び径(A)100
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
TMグリップ本体内面のねじ突起が管表面全体に、均一に密着し、ポンプによる脈動圧や流水による振動によっても抜け防止力に変化は生じません。TMグリップは、従来のTM型継手本体にコンパクトなグリップ本体をセットするだけですから寸法取りも自由で合理的な配管設計ができます。TMグリップの施工法は、従来のTM(TM-II)型継手と同じ要領でグリップ本体とカバー、パッキンをボルト・ナットで締め付けるだけです。
用途鋼管を用いた建築設備配管の排水配管に最適です。
形状ティー
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。