配管・水廻り設備部材 :「型取り」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小判型オーバーフロー取付治具です。 目皿に差し込み使用します。 目皿を固定できるため、ビス止めしやすくなります。
仕様●材質:ウレタンゴム アズワン品番68-0508-90
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4 材質(本体)ポリプロピレン タイプOF付 寸法(Φ×高さH)(mm)186×210 深さ(mm)封水深:50以上 接続G2 適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A 仕様封水深50mm 材質(本体、フタ)樹脂及びSUS304、(パッキン)クロロプレンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム 高さ(mm)210 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)186 呼び径(A)50
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG2 深さ(mm)封水深:50以上 サイズ(mm)Φ186×H210 適合排水口径(Φmm)外径186
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品ステンカゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 高さ(mm)275 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)180 呼び径(A)50 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプオーバーフローなし 呼び径(A)40
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G1-1/2 サイズ(mm)Φ186×H258.6 外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G1-1/2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 対応オーバーフロー:なし
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm以上 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG1-1/2 直径×高さ(mm)186×258.6 適合排水口径(Φmm)186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm 材質(本体)PP 高さ(mm)200.3 材質(本体)PP 外径(Φmm)180 適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。
仕様●適合型番:TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ●材質:ステンレス(SUS304)/ABS●※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。 アズワン品番68-0508-23
1個
659 税込725
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります