配管・水廻り設備部材 :「管用テーパーネジ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用 材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE 質量(kg)2.4 寸法H(mm)152 寸法D(mm)111 寸法D1(mm)81.5 寸法D2(mm)84.5 寸法D3(mm)108 ねじ径dR(Rc)1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB) パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

形状レジューサー 呼び径(A)50×40 呼び径(B)2×1 1/2 材質亜鉛 接続ねじ種類PT(めねじ) 種類ねじ込み継手 使用流体 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SUGICO(スギコ)2吋継手
形状ソケット 呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質亜鉛 接続ねじ種類PT(めねじ) 種類ねじ込み継手 使用流体 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります