配管・水廻り設備部材 :「脱着」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm 材質【中カゴ】樹脂カゴ 排水外ネジ:G1-1/2 パッキンゴムパッキン1枚
1個
4,980 税込5,478
4日以内出荷

ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
全長(mm)(本体)53 高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5 材質(本体)黄銅 適合流体冷温水 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 許容温度(℃)最高0~80 関連資料寸法図(0.14MB) 検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2) バルブ種類ボールバルブ 接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
全長(mm)(本体)53 高さ(mm)(ハンドル~本体中心)72.3 材質(本体)黄銅 適合流体冷温水 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 許容温度(℃)最高0~80 関連資料寸法図(0.15MB) 検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2) バルブ種類ボールバルブ 接続ねじ呼び径G1/2×R1/2
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
材質(本体)黄銅 適合流体冷温水 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 許容温度(℃)最高0~80 検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし
全長(mm)83.2(ハンドル~本体) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80(※但し、凍結がない状態で使用すること。) 使用流体水、湯
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品ステンカゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 高さ(mm)275 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)180 呼び径(A)50 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプオーバーフローなし 呼び径(A)40
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります