配管・水廻り設備部材 :「給湯配管 保温材」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~95
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 材質ポリエチレン 形状パイプ 質量(kg)1.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~95 内径(Φmm)12.8 肉厚(mm)5(保護材) 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時) 外径(Φmm)17 JIS規格K6769
1巻
6,298 税込6,928
欠品中

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管
保温材付のポリブテン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 材質ポリブデン 形状パイプ 使用温度範囲(℃)5~90 肉厚(mm)5(保護材) 最高使用圧力(MPa)1(30℃時) JIS規格K6792
1巻
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管
保温材付のポリブテン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 使用温度範囲(℃)5~90
1巻
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)架橋ポリエチレン管
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 トラスコ品番473-5676 材質架橋ポリエチレン タイプ給水用 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 規格13 最高使用圧力(MPa)1.5MPa 外径(mm)17 保温材厚(mm)5 内径(mm)12.8
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります