配管・水廻り設備部材 :「電気湯沸し」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)1000 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)架橋ポリエチレン管
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 トラスコ品番473-5676 材質架橋ポリエチレン タイプ給水用 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 規格13 最高使用圧力(MPa)1.5MPa 外径(mm)17 保温材厚(mm)5 内径(mm)12.8
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります