配管・水廻り設備部材 :「15a 配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用ガス都市ガス 仕様(機器側)Rc1/2 寸法E(mm)F22 寸法B(mm)80 色(つまみ部)ベージュ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法D(mm)37.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45.1 寸法C(mm)54.3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)99.8 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)99.8 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)66.9 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.1 寸法C(mm)96.6(施工後)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス都市ガス 色(つまみ部)ベージュ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)66.9 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.1
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法D(mm)37.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45.1 寸法C(mm)54.3
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.9
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続・壁穴あけ寸法ф60
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用ガス都市ガス コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5126-32 作動時圧損(Pa)250 流量(kL/h)1.2air
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

フレキ直接続・可変タイプ
使用ガスLPガス 流量(kL/h)1.2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法A(mm)84.6 寸法E(mm)27 寸法B(mm)52.6
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

使用ガスLPガス 材質黄銅製 接続Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)250
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス都市ガス 仕様(機器側)Rc1/2、検査孔有り 寸法A(mm)102 寸法E(mm)F22 寸法B(mm)83 色(つまみ部)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスLPガス タイプフレキ配管用 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)343
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60mmのホルソーで施工できます。
使用ガスLPガス タイプフレキ配管用 適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)0.9kL/h(air) 作動時圧損(Pa)250
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60mmのホルソーで施工できます。
タイプフレキ配管用 適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで 使用ガスLPガス 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)0.9kL/h(air) 作動時圧損(Pa)250
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガスLPガス タイプフレキ配管用 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)343
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります