配管・水廻り設備部材 :「洗濯機給水延長ホース」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。
抗菌仕様。
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。