配管・水廻り設備部材 :「アブ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 アズワン品番64-5151-64
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 呼び径13
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 取付ねじG1/2
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 配管の間に取付けます。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 取付ねじR1/2
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。 材質(本体)黄銅、鋼 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。 材質(本体)黄銅、鋼 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。 材質黄銅 適合ホース内径(Φmm)6.5 形状三方継手
1個
699 税込769
当日出荷

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。 材質黄銅 適合ホース内径(Φmm)8.5 形状三方継手
1個
759 税込835
当日出荷

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング