配管・水廻り設備部材 :「全自動洗濯機」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
結露などの水滴から床を守ります。
用途全自動洗濯機用の防水パンです。
付属品ビス、キャップ
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)377
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
用途全自動洗濯機用の防水パンです。
付属品ビス、キャップ
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)300
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
全自動洗濯機用のトレーです。
結露による水滴から床を守ります。
工具不要で簡単に設置できます。
寸法(mm)570×570
材質ポリスチレン
厚さ(mm)10
色白(ホワイト)
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
風呂水給水フィルターです。
内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。
風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質ポリプロピレン、ウレタン
アズワン品番64-5155-23
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質エラストマー、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~40
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-5155-22
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン
使用温度(℃)1~40
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-5155-24
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
全自動洗濯機用の防水パンです。
結露などの水滴から床を守ります。
工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機
寸法(mm)640×640×厚さ60
付属品ビス、キャップ
材質ABS樹脂
色ホワイト
有効内寸(mm)581×581
耐荷重(kg)200
耐荷重(kN)約1.96(200kgf)
アズワン品番64-5152-60
トラップ穴なし
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)377
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.横引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、横引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)300
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.縦引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)300
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
2.横引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)377
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。
付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
全自動洗濯機用給水延長ホースです。
使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。
ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色アイボリー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
全自動洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。
結露により水滴から床を守ります。
防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
工具不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機
寸法(mm)570×570×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)
材質ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂
色ホワイト
アズワン品番64-5152-62
1セット
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。
洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。
交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
ホース内径(Φmm)13
ホース長さ(m)0.8
取付ねじ洗濯機側:G3/4
ホース外径(Φmm)18.6
1セット(20個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
全自動洗濯機用の防水パンと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。
結露などの水滴から床を守ります。
防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機
寸法(mm)640×640×厚さ60(洗濯機パン)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)
付属品ビス、キャップ
材質ABS樹脂、ウレタン、EVA樹脂
色ホワイト
有効内寸(mm)581×581
耐荷重(kN)約1.96(200kgf)
アズワン品番64-5152-61
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
呼び径13
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。