配管・水廻り設備部材 :「回転パイプ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。 パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-75 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。
用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20ネジ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります