配管・水廻り設備部材 :「小便器 給水管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修します。
パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
パッキン外径22ミリ
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンです。
材質ニトリルゴム
小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。
パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリエチレン
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。