配管・水廻り設備部材 :「蛇口 取り外し」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。
材質鋼、ポリプロピレン
アズワン品番64-5156-91
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。
材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-92
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。
大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-06
流路内径(Φmm)9
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。
ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。
持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5156-79
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)13・23・24・25
アズワン品番64-5156-82
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋼
対辺(mm)13
アズワン品番64-5156-90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~40
電源リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5157-65
吐水口長さ(mm)155
吐水口高さ(mm)132
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-84
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋼
対辺(mm)38・47
アズワン品番64-5156-89
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)45
アズワン品番64-5156-83
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)30
アズワン品番64-5156-80
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)38
アズワン品番64-5156-81
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。
レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。
レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。
材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-94
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。
口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-08
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。
材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂
呼び径13
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。
材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂
呼び径13
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。
ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。
材質青銅、AES樹脂、AES樹脂
呼び径(mm)13
呼び径13
口数2口
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
自動閉止機構(ストッパー)つきの水栓や洗濯機用ニップルに接続し、通水テストが行えるテスターです。
洗濯機用水栓などのストッパーを解除し、通常の水栓としても使用できます。
取付け・取外しがワンタッチで行えます。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5153-37
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
呼び径13
取付ねじPJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。
出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。
青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。
対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
付属品湯水表示リング2個
材質黄銅
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
接続ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。
ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-5155-34
首振り対応
対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
機能水ハネ防止
パイプ外径(Φmm)16
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
機能水ハネ防止
パイプ外径(Φmm)16
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
機能水ハネ防止
パイプ外径(Φmm)16
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
アズワン品番64-5157-48
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
機能水ハネ防止
パイプ長(mm)180
アズワン品番64-5157-15
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
壁付のシングルレバー混合栓の取替用です。既存のクランクは壁から取外さず、クランクに取付ける混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
アダプター付きでほとんどのメーカーの混合栓と取替えできます。
付属品両ナットアダプター2個、TOTO製対応アダプター、パッキン(黒小)6枚、パッキン(青)2枚、パッキン(黒大)2枚
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5149-75
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。
スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)35~38
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-61
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~35
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。