配管・水廻り設備部材 :「貯湯式電気給湯器」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
貯湯式電気温水器のタンク内で減圧されたお湯でも、シャワーに勢いをプラスすることができる超低水圧タイプです。
直径0.3ミリの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない心地よい肌あたりとリラックス効果が期待できるシャワーです。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付きでほとんどのメーカーのホースに取付可能。
用途貯湯式電気温水器専用の低水圧用シャワーヘッドです。
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力0.03~0.09MPa
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。