配管・水廻り設備部材 :「M2 ネジ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅
アズワン品番64-5150-54
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-87
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター
取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-78
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-65
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。
取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-76
1個
¥639
税込¥703
欠品中
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-66
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。
取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-75
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G11/2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G1-1/2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5154-99
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
カラーは清潔感のあるホワイトです。
安心・安全な日本製です。
KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。
用途ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。
色ホワイト
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-35
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。
スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
水流が太くしっかりと浴びることができます。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。
軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。
KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0)
MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14)
東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5)
リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。
材質ABS樹脂
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ねじG1/2
取付ネジ径G1/2
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。
ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。
マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。
取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。
KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0)
MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14)
東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5)
リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。
材質ABS樹脂
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ねじG1/2
取付ネジ径G1/2
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。
材質黄銅
取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1.5m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1.5
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-03
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。
水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心安全な日本製です。
KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
材質ABS樹脂、ステンレス
色ホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.3
使用温度(℃)1~60
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1.5m
取付ネジサイズ G11/2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1.5
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G1-1/2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-01
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。
KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。
色ホワイト
材質ABS樹脂、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.3
使用温度(℃)1~60
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
用途シャワーホースの取付用
材質黄銅
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター7個
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
アズワン品番64-5155-60
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。
2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-85
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
色マットブラック
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色ホワイト
取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色ホワイト
取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色ホワイト
取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
工事業者様向けのまとめ買い商品です。
銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバー10本セットです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
ホース長さ(m)1.6
色シルバー
取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1セット(10本)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
工事業者様向けのまとめ買い商品です。
銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースの10本セットです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
ホース長さ(m)1.6
取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
工事業者様向けのまとめ買い商品です。
銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイト10本セットです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
ホース長さ(m)1.6
色ホワイト
取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1セット(10本)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。