絞り込み
ブランド
呼び径(A)
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

43,189件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラブコック アサヒAVラブコックアサヒAV(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)モノタロウ
899税込989
1枚
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業ホースニップル ステンレス製ツツミ工業
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
フレキパイプ用ニップル カクダイフレキパイプ用ニップルカクダイ(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質黄銅
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
四角プラグ イノック四角プラグイノック(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状プラグ種類ねじ込み継手
水道用ポリエチレン2層管 TBC(タブチ)水道用ポリエチレン2層管TBC(タブチ)(28件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。種類樹脂管流体水道水材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~40℃仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品形状パイプ
PCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
フレキ接続銅管アダプター リビラックフレキ接続銅管アダプターリビラック(30件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質黄銅
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
665税込732
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
SFN型 ステンレス六角ニップル オンダ製作所SFN型 ステンレス六角ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 黄銅製モノタロウ(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ねじ込み型アサヒAV(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
バスタブロック リビラックバスタブロックリビラック(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
タイプ内締め外径(Φmm)75適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
パイプバンド PZ 両抑式 正和パイプバンド PZ 両抑式正和
25税込28特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄 SS330
PPサドル HI アカギPPサドル HIアカギ(3件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法W(mm)25管の肉厚(mm)3台の厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
VU45°エルボ Aron(アロン化成)VU45°エルボAron(アロン化成)(16件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
レバーハンドル カクダイレバーハンドルカクダイ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン)材質亜鉛、黄銅
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
水栓ハンドル内パッキン カクダイ水栓ハンドル内パッキンカクダイ(4件のレビュー)
179税込197
1袋
当日出荷
仕様パッケージ品
ゴム栓 ミヤコゴム栓ミヤコ(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横型パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
CU 異径90°エルボ Aron(アロン化成)CU 異径90°エルボAron(アロン化成)(16件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手規格アロン規格
フレキ用袋ナットパッキンセット リビラックフレキ用袋ナットパッキンセットリビラック(19件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
材質(ナット)黄銅
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
DVバルブ用ソケット モノタロウDVバルブ用ソケットモノタロウ(3件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV山数ネジ部/11(25.4mm)につき使用流体排水用
ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ねじの種類G接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
溶接式ヘルール 304 大阪サニタリー溶接式ヘルール 304大阪サニタリー(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボねじの種類PTネジ
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製 アキレスアキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製アキレス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質パイプ:黄銅
ナット アサヒAVナットアサヒAV(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(13件のレビュー)
368税込405
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック)清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付きLEC(レック)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途トイレ収納に。材質本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×130Hホワイト材質(本体)スチロール樹脂質量(g)290タイプ棚付きシリーズr+style耐荷重(kg)1収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×130
ステンレス穴なしプレート(のり付) ミヤコステンレス穴なしプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材