絞り込み
ブランド
呼び径(A)
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

43,186件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)因幡電工(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2
耐熱保温チューブ TRUSCO耐熱保温チューブTRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
セラカバーS 90°エルボ ニチアスセラカバーS 90°エルボニチアス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。厚さ(mm)20規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
HI給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成)HI給水栓用エルボ(インサート付)Aron(アロン化成)(11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状エルボタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体給水栓用JIS規格JIS K 6743
黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)46材質(シート)PTFE材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサベンカン機工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別SCH10材質SUS304W形状同心レジューサー種類溶接式管継手
HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHT給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
用途手洗付ロータンク用材質青銅仕様連結ホース付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
立カラン締め カクダイ立カラン締めカクダイ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
316L ヘルール異径ホースアダプタ 大阪サニタリー316L ヘルール異径ホースアダプタ大阪サニタリー
6,198税込6,818
1個
当日出荷
材質SUS316L形状ホースアダプタ種類ヘルール異径ホースアダプタ寸法A(mm)50.5
VU継手90°エルボ 東栄管機VU継手90°エルボ東栄管機
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水
Sトラップ カクダイSトラップカクダイ(1件のレビュー)
5,088税込5,597
1個
当日出荷
呼び25材質黄銅呼び径25アズワン品番64-6503-99材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
ユニオンパッキン TRUSCOユニオンパッキンTRUSCO
319税込351
1セット(10枚)
当日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別ユニオンパッキン
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
洗面器ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器ゴミ受SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
洗面器の排水口用、ステンレス製
材質ステンレス
インナーカッター EFFORT(エホート)インナーカッターEFFORT(エホート)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
洗濯機用防振かさ上げ台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用防振かさ上げ台SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4個)
当日出荷
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)150(4個使用時)商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
ボールバルブコック式 アソーボールバルブコック式アソー
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)径違いチーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
HTフランジ セキスイHTフランジセキスイ
989税込1,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)ダイコー
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)3呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコーフランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)ダイコー(2件のレビュー)
42税込46
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
異径チーズ DV 90° モノタロウ異径チーズ DV 90°モノタロウ
52税込57
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手異径チーズ 東栄管機TS継手異径チーズ東栄管機
64税込70
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS
HTパイプ セキスイHTパイプセキスイ
589税込648
1本
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
TS給水栓用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
片サドルバンド カクダイ片サドルバンドカクダイ(16件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。材質
ジャバラオーバーフロー SUGICO(スギコ)ジャバラオーバーフローSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム関連資料寸法図(0.12MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材