絞り込み
ブランド
呼び径(A)
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

43,096件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
138税込152
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(17件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(24件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO(9件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190
DVソケット モノタロウDVソケットモノタロウ(5件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV使用流体排水用
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(34件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
片ニップル ステンレス製 モノタロウ片ニップル ステンレス製モノタロウ(11件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(43件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機(17件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
マルチブラケット TRUSCOマルチブラケットTRUSCO(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
四角プラグ アソー四角プラグアソー(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ヘルールキャップ(Rcネジ付) 大阪サニタリーヘルールキャップ(Rcネジ付)大阪サニタリー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS316L形状キャップ種類ヘルールキャップ
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HI径違いソケット セキスイHI径違いソケットセキスイ(9件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6743またはAS21規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
キャップ 直管用 モノタロウキャップ 直管用モノタロウ
799税込879
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)寸法L(mm)60板厚(mm)0.6
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
319税込351
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(20件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
洗濯機排水延長ホース 十川産業洗濯機排水延長ホース十川産業(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30
スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径継手クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
TSバルブソケット インサート付 モノタロウTSバルブソケット インサート付モノタロウ(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
599税込659
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材