配管・水廻り設備部材 :「お風呂 コーティング」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
500回こすっても効果が持続するフッ素配合コーティングをしているので、ヘアーストッパーにつきやすい汚れをはじきます。
浴室の排水口の目皿の代わりに置くだけで髪の毛をキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。
お掃除しやすい凹凸の少ない形状です。お風呂の排水口。浴室排水口。お風呂掃除。ヘアキャッチャー
用途浴室排水口
材質本体=ASA樹脂(フッ素配合コーティング)
色ライトグレー
容量1個
耐熱温度(℃)60
商品タイプ乗せるタイプ
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
節水効果最大60% 水圧はそのままに節水効果を発揮。手元で安心ストップ機能。0.3mmの極細水流によるシルクタッチの受肌感。工具不要で簡単取付 4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。節水/増圧/手元ストップ/日本製/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品
材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304
質量(g)148
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.4×5.8×23.9
工具不要で簡単取り付け/ナノバブル機能搭載のシャワーヘッド/見た目に美しいクロムメッキコーティング/手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付/散水板穴数239個で浴び心地抜群/節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能/各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ナノバブルシャワーヘッド。止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製
流量(L/min)8~12(適合)
止水スイッチ正面スイッチ
水流切替×
【シャワーヘッド】
ナノバブル機能搭載のシャワーヘッドと高級感があるメタル仕様のホースセット。
見た目に美しいクロムメッキコーティング
手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付き
散水板穴数239個で浴び心地抜群
節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能
工具不要の簡単取り付け
各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き(※バランス釜にはご使用いただけません)
【シャワーホース】
長時間使用しても疲れづらい軽量設計
7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性
使いやすい標準的な長さ
工具不要の簡単取り付け
4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。ナノバブルシャワーヘッド/シャワーホース/止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製
材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂/POM樹脂、シャワーヘッド散水板:ステンレスSUS304、ホースインナー:PVC、ホースアウター:SUS202、ホース接続部:真鍮
色シルバー
質量(g)(シャワーヘッド)202、(シャワーホース)253
寸法(幅W×長さL)(cm)(シャワーホース)2.6×160
流量(L/min)8~12(適合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(シャワーヘッド)6.3×7×23.5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
節水率最大50%。節水しながら増圧効果。ステンレスコーティングでキズ、サビ、汚れに強く、鏡面散水板採用で見た目も美しく演出。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ステンレス おしゃれ
セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード
材質ABS樹脂、ステンレスSUS30
色シルバー
質量(g)139
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
1台
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
節水率最大50%。節水しながら増圧効果。防汚コーティングで汚れがつきにくくふき取るだけでさっと落ちる。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 黒 おしゃれ
セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード
材質ABS樹脂、ステンレスSUS30
色ブラック
質量(g)139
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
1台
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
節水率最大70%の高節水モデル。節水しながら増圧効果。ステンレスコーティングでキズ、サビ、汚れに強く、鏡面散水板採用で見た目も美しく演出。手元で止水、通水できるボタン付き。ソフト/ハードの水流調節機能付き。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ソフト水流 ハード水流 敏感肌 赤ちゃん
セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304
色シルバー
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
1台
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
節水効果最大50%。カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します。上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能。ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)。便利な手元ストップ機能。キズや汚れに強いステンレスコーティング。増圧機能。ビタミンCボトル100gが1本付属。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド。本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます。髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー。節水最大50% (※メーカー比)。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できる。キズや汚れに強いステンレスコーティング。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】。LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】。KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水
セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド
穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。