配管・水廻り設備部材 :「お風呂 部品」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM 仕様K×フィルター 外径(Φmm)82.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

用途排水パイプ外径32mm用 穴径(Φmm)32.5 高さ(mm)18 材質ABS 呼び32
1個
389 税込428
4日以内出荷

1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(12枚)
239 税込263
当日出荷

同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR 寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0 寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0 寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0 適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47 くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~10 開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのゴム栓穴に対応できます。 ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、 一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。 ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670 適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47 くさりの有無あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

風呂水給水フィルターの交換用内部フィルターです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用 材質ウレタン アズワン品番64-5155-25
1個
309 税込340
6日以内出荷

厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2枚)ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質(本体・側面キャップ)ポリプロピレン、(軟質・連結部)熱可塑性エラストマー アイボリー
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風呂水給水フィルターの交換用内部フィルター、まとめ買い3個セットです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用 材質ウレタン アズワン品番64-5155-26
1セット(3枚)
699 税込769
当日出荷

S形、風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)100
1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質黄銅(本体) 取付ねじG1/2 タケノコ外径(Φmm)10.5
1セット
899 税込989
当日出荷

◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。 材質ニトリルゴム 適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
99 税込109
6日以内出荷

耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質黄銅(本体) 取付ねじG1/2
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室の小さなゴミを集めます。
適合TOTOには合いません 材質PP
1個
419 税込461
当日出荷

適合グランザシリーズ/TBN-1600HPL(R) 寸法(mm)765×520×3
1組(3枚)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1組(2枚)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

用途風呂追い焚き配管専用 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
1セット
2,298 税込2,528
9日以内出荷

鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質鋳鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L形、風呂釜と浴槽の接続用部品
ホース口径(Φmm)45
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

樹脂製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。 トラスコ品番223-8002 材質ABS、POM、EPDM、NBR 高さ(mm)43 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
549 税込604
当日出荷

ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷

部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM 長さ(mm)670 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1組(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 適合パイプ径(Φmm)45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-85
1セット
259 税込285
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります