配管・水廻り設備部材 :「お風呂の排水口」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。 材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質鋳鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12枚)
239 税込263
当日出荷


渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。
仕様JIS規格排水量適合品(60L/min 以上) 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)60
1個
769 税込846
当日出荷

お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン 目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
129 税込142
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

150mm床用角タイルに合わせた目皿
材質黄銅 材質(本体)黄銅
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用防虫目皿
防虫式の目皿。取り付けは接着式。
仕様VU・VPパイプ兼用 材質本体/黄銅・ABS樹脂、網/#16ステンレス 材質(本体)本体/黄銅・ABS樹脂、網/#16ステンレス
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1セット(90枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質ポリプロピレン 呼び径50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ツメを調節して直径28~50ミリの排水口に取付けできます。 ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。 パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。 材質ステンレス 直径(Φmm)60 適合排水口径(Φmm)28~50
1個
519 税込571
5日以内出荷

ツメを調節して直径50~87ミリの排水口に取付けできます。 ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。 パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。 材質ステンレス 直径(Φmm)100 適合排水口径(Φmm)50~87
1個
689 税込758
5日以内出荷

ツメを調節して直径28~55ミリの排水口に取付けできます。 ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。 パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。 材質ステンレス 直径(Φmm)70 適合排水口径(Φmm)28~55
1個
579 税込637
6日以内出荷

500回こすっても効果が持続するフッ素配合コーティングをしているので、ヘアーストッパーにつきやすい汚れをはじきます。 浴室の排水口の目皿の代わりに置くだけで髪の毛をキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。 お掃除しやすい凹凸の少ない形状です。お風呂の排水口。浴室排水口。お風呂掃除。ヘアキャッチャー
用途浴室排水口 材質本体=ASA樹脂(フッ素配合コーティング) ライトグレー 容量1個 耐熱温度(℃)60 商品タイプ乗せるタイプ
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。黒色アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途水流を3段階に切替えできる、マットブラックがかっこいいシャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能です。
用途クロームの多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。 材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.5 使用温度(℃)1~60
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途水流を3段階に切替えできる、クロームメッキタイプの高級感あるシャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.5 使用温度(℃)1~60
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。 材質黄銅
1枚
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります