配管・水廻り設備部材 :「ざる」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンスター販売切替蛇口トルマリン
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
529 税込582
当日出荷

5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
609 税込670
当日出荷

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続 仕様ネジ部先端ローレット加工 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法D(mm)12 接続ねじ種類PJ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。 材質黄銅 形状ザルボ 種類ねじ込み継手
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。 材質 呼び寸法(mm)20 アズワン品番64-5156-87 六角レンチ(mm)16
1個
999 税込1,099
当日出荷

立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様ざる径:115mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.19 アズワン品番64-7852-27 目開き(mm)0.72
1個
320 税込352
当日出荷

ワンホール混合栓(対辺約46mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質 対辺(mm)(六角スパナ)13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様ざる径:55mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.39 目開き(mm)1.4
1個
200 税込220
当日出荷

エスコ品番EA468DB-101 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)ざる径:55 線径(Φmm)0.42 メッシュ8 目開き(mm)2.76
1個
220 税込242
当日出荷

配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類PJ
1個
289 税込318
当日出荷

配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rp
1個
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水位置を調整する継手 材質青銅 形状その他 種類ねじ込み継手
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、メッキ仕様、六角対辺12mm
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類PJ×Rp
1個
409 税込450
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ざる径:130mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
700 税込770
翌日出荷

エスコ品番EA468DB-113 材質ステンレス(SUS306) 径(Φmm)ざる径:115 線径(Φmm)0.42 メッシュ12 目開き(mm)1.7
1個
360 税込396
当日出荷

ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
用途対辺12ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。 材質 呼び寸法(mm)13 アズワン品番64-5156-86 六角レンチ(mm)12
1個
649 税込714
5日以内出荷

エスコ品番EA468DB-51 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)ざる径:55 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き(mm)0.44
1個
225 税込248
当日出荷

エスコ品番EA468DB-103 材質ステンレス(SUS305) 径(Φmm)ざる径:115 線径(Φmm)0.42 メッシュ8 目開き(mm)2.76
1個
320 税込352
翌日出荷

ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質 対辺(mm)(六角スパナ)12
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ボンスター販売切替蛇口MINI(ミニ)
鉄サビ・不純物を3層でカット 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を3層のろ過材カットします。開封後そのまま一般丸型水栓(パイプ径16・17.5・19mm)、泡沫水栓(外ネジ式22mm)に差し込むだけなので取り付けが簡単です。お取替え目安期間は約2ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのない水栓(ストレート水栓)、内ネジ式の泡沫水栓、角型や楕円形の水栓、シャワー付き水栓やセンサー付き水栓などの特殊な水栓 材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、ヤシ殻活性炭 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16~19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓(※先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。)
1個
359 税込395
7日以内出荷

1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質青銅製 形状その他 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フラッシュバルブ用洋式便器に洗浄便座を取付ける際のつぎ足し継手 材質黄銅
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ざる径:250mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

仕様ざる径:220mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様ざる径:220mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.42 目開き(mm)1.39
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

仕様ざる径:130mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.39 目開き(mm)1.4
1個
680 税込748
翌日出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類PJ
1個
399 税込439
翌日出荷

仕様ざる径:310mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様ざる径:170mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
875 税込963
翌日出荷

仕様ざる径:150mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
780 税込858
翌日出荷

仕様ざる径:310mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.42 目開き(mm)1.39
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

仕様ざる径:250mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.42 目開き(mm)1.39
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

仕様ざる径:170mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.39 目開き(mm)1.4
1個
845 税込930
翌日出荷

仕様ざる径:150mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.39 目開き(mm)1.4
1個
760 税込836
翌日出荷

仕様ざる径:340mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.42 目開き(mm)1.39
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

カクダイ偏芯ザルボ
用途給水、給湯口の位置の調整用 材質青銅 形状その他 種類ねじ込み継手
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります