配管・水廻り設備部材 :「ざる 12」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
エスコ品番EA468DB-113
材質ステンレス(SUS306)
径(Φmm)ざる径:115
線径(Φmm)0.42
メッシュ12
目開き(mm)1.7
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様ネジ部先端ローレット加工
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
寸法D(mm)12
接続ねじ種類PJ
ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
用途対辺12ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。
材質鋼
呼び寸法(mm)13
アズワン品番64-5156-86
六角レンチ(mm)12
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、メッキ仕様、六角対辺12mm
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ×Rp
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、六角対辺12mm
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。
六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質鋼
対辺(mm)(六角スパナ)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。
材質青銅
形状ストレート
種類ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)12
穴径 六角対辺12.5ミリ。呼13×10、15、20の各1個セット。6111-13×10、15、20のセット。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製。シールテープが巻きやすいローレット付き。別名:ツギタシソケット。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。
材質黄銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。