配管・水廻り設備部材 :「ぞうきん」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能 材質ステンレス、亜鉛 材質(バー)ステンレス、亜鉛 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エスコ品番EA638LE-119 材質ステンレス、亜鉛 取付方式ビス式 奥行(mm)65 全幅(mm)900 材質(バー)ステンレス、亜鉛 パイプ外径(Φmm)12.7 有効寸法(幅)(mm)880
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

付属品取付ビスΦ4×30mm(5本) エスコ品番EA638LE-63 幅(mm)タオル掛幅:400 高さ(mm)49 取付方式ビス式 奥行(mm)54 表面処理SUS304:研磨、亜鉛ダイカスト:クロムメッキ パイプ径(Φmm)12.7 材質(受金具)亜鉛ダイカスト 材質(パイプ)SUS304 材質(バー)SUS304 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×54×49
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

エスコ品番EA638LE-61 材質パイプ:SUS304(研磨)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) 奥行(mm)54 パイプ径(Φmm)12.7 本体寸法(mm)幅タオル掛け幅:300 材質(バー)SUS304(研磨)
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

長さ(mm)650 幅(mm)40 寸法(mm)650×55×40 材質/仕上鏡面 高さ(mm)55 材質(ブラケット)亜鉛合金製(めっき仕上げ) 材質(バー)ステンレス製 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×55×40
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バー:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ) 寸法(mm)440×55×40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

シンプルなアイアン製のタオル掛けです。
材質アイアン 幅(cm)3.5 高さ(cm)10 奥行き(cm)27
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

材質バー:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ) 寸法(mm)450×67×48 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×67×48
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質(ブラケット)亜鉛/クロムメッキ仕上げ 材質(バー)ステンレス/鏡面仕上げ
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)CAC911 接続ねじRc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
7,888 税込8,677
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 種別CAC911 形状Y形 分類ストレーナ メッシュ40 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス10K
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 クラス5K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 クラス5K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別CAC911 形状Y形 分類ストレーナ メッシュ40 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります