配管・水廻り設備部材 :「ねじ込み管継手 クロス」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状クロス 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状クロス 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノッククロス
RoHS
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS13A) 形状クロス 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状クロス 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状クロス 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SCS14A 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状クロス 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状クロス 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。 材質黄銅 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く) ねじの種類PT 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンコー[継手]クロス XT型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状クロス 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いクロス 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 表面処理どぶめっき 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状クロス 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状クロス 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状四方径違いクロス 表面処理エポキシ樹脂コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 形状クロス 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質炭素鋼S25C スケジュールS/80 関連資料(0.02MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 形状四方径違いクロス 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状クロス 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

1個
939 税込1,033
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いクロス 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 形状クロス 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理樹脂コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき 材質青銅
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

形状クロス 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂 形状クロス 種類ねじ込み継手 ねじJIS B 0203管用テーパねじ 適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 適合温度(℃)0~80
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります