配管・水廻り設備部材 :「ねじ込み逆止弁」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
種別逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
形式スイング式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)FCMB-S35
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCMB-S35
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブスイング式逆止め弁
材質(弁箱)SCS14A
種別逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)CAC406
形式インライン式
使用温度範囲(℃)0~160
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体水、空気、油、N2ガス
バルブ逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)CAC406
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブスイング式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)-29℃~120℃
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)CAC406
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SUS403
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類チャッキバルブ
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150型
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下
材質要部:CAC406C
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体水道水・温水・非腐食性流体
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(ディスク)FKM
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
形状ストレート
形式リフト式
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式リフト式
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCMB-S35
形状ストレート
形式リフト式
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCMB-S35
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)90
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体エア、温水、水
最高使用温度(℃)90
材質(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2
バルブ種類スイングチェッキ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
JIS準拠品
材質青銅
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0
バルブ種類リフトチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口・出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
バルブ小型逆止弁(単式)
圧力損失(kPa)【弁体】30以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】20以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材マレアブル鋳鉄
バルブ種類リフトチェッキ
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
バルブ単式逆止弁
圧力損失(kPa)【弁体】20以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】20以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
バルブ複式逆止弁
圧力損失(kPa)【弁体】40以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】40以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
インライン型のステンレス製逆止弁。
取付け方向は水平・垂直任意。
ウォーターハンマー防止に効果。
材質(本体)SCS
タイプインラインタイプ
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6以下
接続JIS Rc
使用流体蒸気、冷温水
最高使用温度(℃)220
バルブ逆止弁
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢量水器二次側直結
端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
伸縮量(mm)最大面間117~12
バルブ伸縮管付逆止弁(単式)
圧力損失(kPa)【弁体】20以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】20以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
低い逆圧力を完璧に遮断します。
気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。
水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10
形状ストレート
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
最大圧力(MPa)1.57
バルブ逆止弁
最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)220
材質(シール)金属
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。
温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)
材質要部・弁体(SUS)
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)184以下(流体)
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体蒸気・ドレン・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
めねじ×おねじ
仕様第三者認証品逆止弁付
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
形式直動式
使用温度範囲(℃)最高60
最高使用圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体水
バルブ減圧弁
めねじ×おねじ
用途20mm用
仕様第三者認証品逆止弁付
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)185
材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気、温水
最高使用温度(℃)185
エスコ品番EA465LS-12
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
バルブストレーナー付逆止弁
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
エスコ品番EA465LS-15
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
バルブストレーナー付逆止弁
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
形式直動式
使用温度範囲(℃)最高60
最高使用圧力(MPa)1
接続JIS R
使用流体水
バルブ減圧弁
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。