カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(5)

配管・水廻り設備部材 :「ろ布」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用カートリッジ(CJMEA-30用) クリナップ交換用カートリッジ(CJMEA-30用)クリナップ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ材料の種類浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂ホース:ステンレス鋼ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)使用可能な最小動水圧:0.06MPa
用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC
浄水カートリッジ カクダイ浄水カートリッジカクダイ
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
ピュアラ、リラージ、ラグリラシリーズ用 ろ材:亜硫酸カルシウム、不織布 塩素除去能力:約8,000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 カートリッジの交換目安:1日に64L使用で4ヵ月
材質PPアズワン品番64-6508-10
アクアホーム カートリッジ ゼンケンアクアホーム カートリッジゼンケン
17,000税込18,700
1台
4日以内出荷
6ステップのろ過層を持つ強力な浄水能力、大容量のカートリッジでおいしく安心な浄水をたっぷりとお使いいただけます。
質量(kg)カートリッジ:1.5(満水時2.7)交換目安ろ材:1年(1日30L使用の場合)最大径×高さH(Φmm×mm)カートリッジ:120×282ろ過流量4.5L/分最小動水圧使用可能:0.1~0.35MPa材質(ろ材)高純度粒状活性炭、繊維状活性炭、特殊活性炭、中空糸膜、不織布
クリーナー用カートリッジ カクダイクリーナー用カートリッジカクダイ
879税込967
1個
当日出荷
仕様211-400用交換目安1日に10L使用で約2ヵ月アズワン品番64-6493-70材質(ろ材)活性炭、不織布
CC(塩素除去)シャワー INAX(LIXIL)CC(塩素除去)シャワーINAX(LIXIL)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー 塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。 他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み
仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)使用可能温度範囲45℃以下除去出来るもの残留塩素対応カートリッジKS-6E

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ろ布特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材