配管・水廻り設備部材 :「アンカー ビス」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
木ビス用アンカープラグ対応品。木ビス寸法はΦ6.2×28mm。電気亜鉛めっき仕上げ。
使用ビス(mm)【木ビス】6.2×28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。
ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。
樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。
シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。
付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)5
本体寸法(mm)110×300×113
収納数2
取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。
木製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。
シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。
付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)5
本体寸法(mm)110×320×118
収納数2
取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×320×118
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。