配管・水廻り設備部材 :「イナックス シャワー トイレ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
色ホワイト
適合品番DV-S728型,DV-S718型,DV-S726型,DV-S716型,DV-S628型,DV-S618型,DV-S626型,DV-S616型,DV-G218型,DV-G216型
関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
色ブラック
適合品番DV-G218型、DV-G216型
関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
長さ(mm)1250
適合品番プレアスLSタイプ、 プレアスHSタイプ、 アステオ、 アメージュZA、 アメージュZ (フチレス)、 アメージュZ、 マンションリフォーム用アメージュ
ホース長さ(m)1.25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252
芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120
洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)
洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6
使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)
使用水水道水
旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
流せるもん用リモコン本体(大小洗浄)【統一ピクト表示】
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。
クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
旧リモコン品番:354-1278,354-1279,354-1280,354-1282,354-1292,354-1401,354-1402,354-1403,354-1404,354-1405の代替品 。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合CW-E53,CW-E51,CW-E50HP,CW-E63Q,DS-483SU,DS-483HU,DS-483PU,DS-453,CW-E63,CW-61Q,DS-481,GDS-451,CW-61,CW-E60HP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合ベーシアハーモLタイプ・ベーシアシャワートイレ(フチレス)・DT-BA282・DT-BA252・DT-BA281・DT-BA251
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】
※354-1378Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-358J・DT-388J・DT-358G・DT-388G・DV-S418A・DV-S428A・DV-S428AT・DWV-SA18A・DWV-SB18A
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合サティスDV300タイプ ・サティスアステオDT300タイプ・DV-317G・DV-317A・DT-357A・DT-387A
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
壁リモコン(電動開閉付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ・DV-316・DT-356・DT-386
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
壁リモコン(乾燥なし、手動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合サティスDV300タイプ・DV-314G
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
壁リモコン(電動開閉・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】
※354-1380Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-356J・DT-386J・DT-356G・DT-386G・DV-S416A・DV-S426A・DV-S426AT・DWV-SA16A・DWV-SB16A
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
壁リモコン(フルオート便座・ほのかライト、温風乾燥、流す付)【統一ピクト表示】
※354-1575の後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合パッソ・CW-EA13Q
1個
¥9,488
税込¥10,437
5日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。