配管・水廻り設備部材 :「イノアック住環境」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50 JIS規格JIS K 6762
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ 保温材厚(mm)10
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性に優れた二層仕様の架橋ポリエチレン管になります。 屋外配管にも使える架橋ポリエチレン管と継手のセット品。
材質ポリエチレン 保温材厚(mm)10
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノアック住環境オユポリSP
現場での施工作業における、架橋ポリエチレンパイプの傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレンパイプです。
呼び径(A)13 長さ(m)50 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)13.0×9.8
1巻(50m)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(ソケット)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノアック住環境オユポリガード
保護管(波付管)と一体型の給水・給湯用架橋ポリエチレンパイプです。 柔軟な保護管がオユポリをキズや汚れから守り、安心でスピーディな施工ができます。
呼び径(A)13 長さ(m)50 外径(Φmm)(保護管)18.5 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)13.0×9.8
1巻(50m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(銅管用ソケット)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノアック住環境オユポリガード
材質ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(オネジ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。 被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。 被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。 被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13 材質ポリエチレン 厚さ(mm)被覆材/5 長さ(m)50 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
1巻(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸建て住宅の床下配管に最適です。 金属管に比べ、断熱性能に優れています。 保温材のバリエーションは5mm、10mmがあり温暖な地域から寒冷地まで対応頂けます。
材質ポリブデン
1巻(20m)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(チーズ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状チーズ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(90°エルボ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状エルボ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノアック住環境オユポリSP
材質ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(60°ロングベンド)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(メネジ付エルボ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状エルボ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(メーター用)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(メネジ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(エンド)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水・給湯用架橋ポリエチレン管。 巻き癖が少なく、配管の取り回しがラクで施工しやすくなりました。
材質ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(90°ロングベンド)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
寸法L1(mm)115
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(分止水栓用)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(オネジ付エルボ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状エルボ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状パイプ 材質ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります