配管・水廻り設備部材 :「エアコン ガス キャップ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角キャップ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレアーキャップ アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 種類銅管用継手 形状キャップ 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅 形状キャップ 寸法6(1/4) 寸法H(mm)11 寸法W(mm)16
1個
529 税込582
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります