配管・水廻り設備部材 :「エアー消音器」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。 圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。 初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は360°回転します。 吸気部にネットを内蔵しています。 ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2 材質(本体)SCS13 使用流体水道水 流体温度(℃)5~40 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水道水 端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM 材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM 適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保) 材質(フロート)PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRO継手 RS PRO 継手
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 13mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 4mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = 継手ねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = NPTねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = イコール チーズねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/2インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/2インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 3/8インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/4 オスネジ接続 - ネジサイズ = 6.35mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = 継手ねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップルねじ規格 1 = BSPPねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップルねじ規格 1 = BSPPねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPPねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります