配管・水廻り設備部材 :「エアー配管 つなぎ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

六角ニップル 黄銅製
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
材質黄銅C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ねじ込みユニオン ステンレス製
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。