配管・水廻り設備部材 :「エアー配管 継手」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質可鍛鋳鉄
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
形状ユニオン
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状ニップル
ねじの種類PT
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
適合流体空気
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質ステンレスSUS304
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
RS Pro 黄銅 100 バー空圧式ティーねじ込み式アダプタ、 1/4 メス 1/4 メスチーズアダプタは、最大 本のパイプ、チューブ又はホースを結合するために使用する 字型のコネクタです。ガス又は加圧空気のエンジニアリングで使用され、さまざまな直径のパイプをリンクしたり、配管の方向を変更したりできます。 RS Pro エア 型ねじ込み式アダプタは、 つのメス 1/4 インチねじ接続に対応しています。耐久 Durable 、耐腐食性のあるニッケルめっき黄銅製で、設置時の外見を高め、既存の金具を補完します。このアダプタは強力でシリコンフリーです。あらゆる流体に対応します。最大 100 bar の圧力でも最大 +300 C の温度でも動作できるため、産業用途に最適な汎用性の高い選択肢です。 このアダプタは RoHS Restriction of Hazardous Substances )規格に準拠しているため、汚染の原因となる危険な化学物質が含まれていません。圧縮空気、ガス、蒸気システム、及び空圧用途や真空用途に使用できます。特長と利点エアティーネジ式アダプタ ニッケルめっき黄銅素材 最高動作温度は +300 C です 最大動作圧力は 100 bar ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
砲金製です
用途エアー配管用の継手です。
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
ねじの種類PT
常用圧力(MPa)3.43
関連資料(0.6MB)
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状ソケット
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類R
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)10.5(両側)
適合流体空気
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)14(両側)
適合流体空気
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)12.7(両側)
適合流体空気
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)7(両側)
適合流体空気
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質ステンレスSUS304
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)9(両側)
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番850-7149
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)119
呼び径(mm)32×32
呼び径D32×32
寸法L1(mm)43【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)85
寸法L0(mm)163
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)9(両側)
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
関連資料SKX対応管種 仕様
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状ホースジョイント
関連資料(0.4MB) (0.6MB)
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
種類鋼・ステンレス管用継手
形状ソケット
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
材質(本体)SCS13又はSUS304
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
形状ニップル
ねじの種類PT
関連資料(0.5MB) (0.6MB)
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
関連資料(0.4MB) (0.6MB)
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状エルボ
ねじの種類PT
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
形状ホースジョイント
ねじの種類PT
材質BSBM
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状ニップル
関連資料(0.4MB) (0.6MB)
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状エルボ
材質(本体)SCS13又はSUS304
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。