配管・水廻り設備部材 :「エスロンエスロペックス」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)50
1巻(50m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。
仕様巻外径/1m(参考) ホワイト 寸法L(m/巻)100
1巻(100m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50 寸法L(m/巻)50
1巻(50m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) JIS規格JIS K6769 保温材厚(mm)5
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0~95 保温材厚(mm)10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)5 形状パイプ 長さ(m)10 長さL(m)10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管 材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A)13 長さL(m)50 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)17 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)1.9 適合規格JIS K6787JIS K6769 最高温度(℃)95 最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0 形状パイプ 長さ(m)50 内径(Φmm)12.8(樹脂管) 呼び径13A 規格JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m)50 肉厚(mm)2.1(樹脂管) 外径(Φmm)17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない 呼び径(A)13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~95
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
形状バルブ付きアダプター 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m)20 質量(kg)16 仕様日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状エルボ 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります