配管・水廻り設備部材 :「オスアダプタ 管継手」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状オスアダプター 使用流体水(給水専用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所オスアダプター
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所メスアダプター
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水) 角数本体:6
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質砲金(CAC406C(青銅)) 形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 材質可鍛鋳鉄(FCMB) 形状オスアダプター 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途R1/2の内ねじにねじ込み樹脂管との接続に使用
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R1/2の内ねじにねじ込み樹脂管との接続に使用 サイズ10×1/2
1個
599 税込659
10日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)オスアダプター
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用 材質PPS樹脂
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類R
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 寸法L(mm)60 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ストレート 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)14.5 接続ねじ種類R
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)オスアダプター
材質砲金(CAC406(青銅))
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途銅管と接続する際に使用 仕様砲金継手 材質砲金 形状アダプター 接続ねじ種類R
1個
499 税込549
翌々日出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

前澤給装工業QSJCオスアダプター
架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
材質青銅、樹脂 使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付きオスアダプター
寸法L1(mm)55.8 寸法F(mm)46 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)36 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)20 寸法G(mm)19
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

トラスコ品番812-7966 形状ソケット 質量(g)124 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

形状ストレート 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13
1個
939 税込1,033
当日出荷

パイプの面取りを十分に行った後、接続します、パイプとの接続は工具を使ってカシメます、実際に施工を行う際は施工要領書をお読みください
仕様オスネジ回転式 材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
仕様カシメタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状オスアダプターソケット 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状オスアダプターエルボ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状オスアダプターソケット 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状オスアダプターエルボ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)バルブ付オスアダプター
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前澤給装工業QSJ3オスアダプター
ワンタッチ金属継手です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付オスアダプター
仕様平行ネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 寸法L1(mm)55.8 寸法F(mm)46 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)36 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)20 寸法G(mm)19
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります