配管・水廻り設備部材 :「オート ヒンジ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

手を差し出すだけで、水石けんが自動的に吐出します。タッチレスで衛生的、お掃除も簡単です。
タイプ【吐水】ムース状 タンク容量(L)4 取付穴【水栓】(吐水口)Φ27±2-Φ32±2 吐水口長さ(mm)固定115
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートマージュAのワイヤー式排水栓をポップアップ式に取替えできます。既設の排水金具を活かしたいときにおすすめです。
関連資料(0.64MB)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

適合品番オートクリーンCコンビネーションタイプおよびTV750・850型対応用
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

INAXは、どこであっても「正しい手洗い」をしやすいように、手を伸ばしやすく、指先から手首まで丸ごと包み込むように洗い流せ、場所を問わず設置しやすいカタチを考えました。
排水方式壁給水 関連資料(1.06MB)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
適合金具LF-21PA(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ) タイプカウンター グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
タイプカウンター グリーン購入法適合 適合金具LF-21PA-W(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いスペースにも設置可能な壁掛けタイプ 洗面器下部にスタイリッシュなトラップカバーをつけていますので配線も気にならず、壁もスッキリします
タイプ壁掛け グリーン購入法適合 適合金具LF-21PA(Pトラップ)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いスペースにも設置可能な壁掛けタイプ 洗面器下部にスタイリッシュなトラップカバーをつけていますので配線も気にならず、壁もスッキリします
タイプ壁掛け グリーン購入法適合 適合金具LF-21PA-W(Pトラップ)
1台
249,800 税込274,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります