配管・水廻り設備部材 :「カギ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • タカギ コネクタ
  • タカギ
  • アカギ

商品豆知識

657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵セット INAX(LIXIL)鍵セットINAX(LIXIL)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2日本電興
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とすシャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とすナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50℃コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
共用万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ共用万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
固定コマ仕様共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)20 カクダイ共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)20カクダイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用横水栓(自動接手・凍結防止つき) カクダイ共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用栓上部(凍結防止つき) カクダイ共用栓上部(凍結防止つき)カクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様カギ付き水平・斜め設置可能
材質黄銅、ステンレス
共用散水栓(自動接手つき)20 カクダイ共用散水栓(自動接手つき)20カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用散水栓(20) カクダイ共用散水栓(20)カクダイ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)共用栓カギ:790-706(1個付き)
付属品764-001-20(取付ネジG3/4)
共用双口万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ共用双口万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様G1/2接続パイプは回転吐水口
適合共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用散水栓 カクダイ共用散水栓カクダイ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)共用栓カギ:790-706(1個付き)567-011付き(取付ネジG1/2)
立バンド用取付足(ステン化粧ねじ) アカギ立バンド用取付足(ステン化粧ねじ)アカギ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
SUS304製です。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズ ミヤコ黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズミヤコ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
オールステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248WSKシリーズ ミヤコオールステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248WSKシリーズミヤコ
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
ステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズ ミヤコステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズミヤコ
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWKシリーズ ミヤコ二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWKシリーズミヤコ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。長期間の貯水には適しておりません。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
内ネジC型金具 M19ECシリーズ ミヤコ内ネジC型金具 M19ECシリーズミヤコ
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
内ねじのC型金具です。排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。《ご注意》目皿巣はカギ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラックGAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
共用自動接手水栓 カクダイ共用自動接手水栓カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水抜きを行う場合は自動接手を外してください共用栓カギ:790-706(1個付き)送り座仕様
共用自動接手散水栓 カクダイ共用自動接手散水栓カクダイ
14,880税込16,368
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水抜きを行う場合は自動接手を外してください共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用自動接手水栓 カクダイ共用自動接手水栓カクダイ
16,880税込18,568
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水抜きを行う場合は自動接手を外してください共用栓カギ:790-706(1個付き)送り座仕様
共用自動接手散水栓 カクダイ共用自動接手散水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水抜きを行う場合は自動接手を外してください共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用自動接手水栓 カクダイ共用自動接手水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水抜きを行う場合は自動接手を外してください共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用万能ホーム水栓 カクダイ共用万能ホーム水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)整流器付き
仕様共用栓カギ※1個付き:742-002シルバーハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
共用カップリング付き横水栓 かぎ式 カクダイ共用カップリング付き横水栓 かぎ式カクダイ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)共用栓カギ:742-002(1個付き)0764-13付き(取付ネジG1/2)
シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット タカギシャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセットタカギ
5,598税込6,158
1本
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨トラスコ品番665-9830幅(mm)252シルバー高さ(mm)301
バブルシャワピタ スクリーンセット(LGY+メッキ) タカギバブルシャワピタ スクリーンセット(LGY+メッキ)タカギ
649税込714
1冊
5日以内出荷
シャワーヘッドのスクリーン部分補修部品です。
適合シャワーヘッド:JSB024BM、JSB1124BMトラスコ品番663-4210グレー/シルバー
アウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッド タカギアウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッドタカギ
899税込989
1個
翌々日出荷
市販のポリタンクにセットすることで水がシャワー水形で吐水します。
用途A122の純正交換用に。適合シャワーヘッド:A122(アウトドアポンプ)専用トラスコ品番666-2354イエロー
シャワーヘッド補修部品 マイクロバブルシャワー 吸気キャップ(WT) タカギシャワーヘッド補修部品 マイクロバブルシャワー 吸気キャップ(WT)タカギ
99税込109
1個
当日出荷
バブルのON・OFFを切り替えるためのキャップです。
用途JSB023BWの純正交換用に。適合シャワーヘッド:JSB023BW(バブルシャワピタ)専用トラスコ品番664-6558ホワイト
シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック) タカギシャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック)タカギ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類)トラスコ品番663-4178シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック) タカギシャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック)タカギ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
節水・低水圧用シャワー
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番644-7829幅(mm)112マットブラック高さ(mm)281
メタリックエアービートシャワピタホースセット タカギメタリックエアービートシャワピタホースセットタカギ
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。
用途一般家庭用の浴室用品シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へトラスコ品番593-3483幅(mm)252シルバー高さ(mm)301耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
マイクロバブルシャワースクリーンセット(WT+メッキ) タカギマイクロバブルシャワースクリーンセット(WT+メッキ)タカギ
649税込714
1個
3日以内出荷
JSB023BWの補修部品です。
用途浴室用シャワーヘッドの交換スクリーンセットです。トラスコ品番420-4066
キモチイイシャワピタ for pets タカギキモチイイシャワピタ for petsタカギ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。
用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7879幅(mm)70ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
エアービートシャワピタ for pets タカギエアービートシャワピタ for petsタカギ
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。空気を取り込み、ビートを刻むようなシャワー水流による心地よい刺激でマッサージ効果を発揮します。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。
用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7880幅(mm)70ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
メタリックエアビートシャワピタ タカギメタリックエアビートシャワピタタカギ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4729幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
エアビートシャワピタ タカギエアビートシャワピタタカギ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4731幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
メタリックキモチイイシャワピタスクリーンセット タカギメタリックキモチイイシャワピタスクリーンセットタカギ
649税込714
1個
翌々日出荷
キモチイイシャワピタの補修部品です。
適合シャワーヘッド:JSB022Mトラスコ品番420-9297
キモチイイシャワーホースセット タカギキモチイイシャワーホースセットタカギ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途浴室用。材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR幅(mm)252高さ(mm)301ホース長さ(m)1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギキモチイイバブルシャワピタ(メタリック)タカギ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭での浴室用品付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番146-5521材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール幅(mm)65高さ(mm)195使用温度範囲(℃)60ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
シャワーニップル タカギシャワーニップルタカギ
549税込604
1個
当日出荷
お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。トラスコ品番223-8002材質ABS、POM、EPDM、NBR高さ(mm)43質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材