配管・水廻り設備部材 :「カクダイ 散水 栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スペアー用共用栓キー 付属品かぎ1個 トラスコ品番807-5241
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)。送り座仕様
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手 形状ストレート 材質黄銅 付属品パッキン付き
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流防止機能がついている製品です。
規格JIS適合品
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクダイ散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
仕様791-710-AG付き 取付ねじG1/2
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

カクダイ共用散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

TOTO製カップリング水栓からGネジを取出すアダプター
仕様パッキン付
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ散水栓(20)
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
付属品0764-20(取付ネジG3/4)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

カクダイ散水栓(20)
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
付属品764-001-20(取付ネジG3/4)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)
付属品764-001-20(取付ネジG3/4)
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。吐水部360°回転
付属品567-011(取付ネジG1/2)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

固定コマ仕様 吐水部360°回転
呼び13 材質青銅
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

吐水部が約320°の範囲で回転します。
呼び径(mm)13
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
呼び径(mm)13
1個
4,488 税込4,937
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
14,880 税込16,368
4日以内出荷

逆流防止機能がついている製品です。
規格JIS適合品
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)。送り座仕様
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
仕様上部(品番):104-010
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13、20の自動接手に接続してG1/2ネジが取り出せます。 TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質黄銅 アズワン品番64-6489-24
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質POM
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

水平に散水するので風の影響を受けにくく、屋上や工場の屋根に適しています。
仕様●材質:耐脱亜鉛黄銅●散水角度:180° アズワン品番67-9135-03
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

504-031専用コントローラー。 間欠運転の間隔を自由に設定できますので、節水しながら効果的に噴霧や屋上散水ができます。 504-031のコードを接続してご使用ください。 水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。 コード延長の際は504-032をご使用ください。 埋設できません。
仕様●プログラム機能:曜日単位で設定可能●散水時間:1分~11時間59分59秒(手動潅水:設定した散水時間で1回のみ実行)●散水回数:設定した時間内で通水・止水を繰り返し実行(間欠運転)●水やり設定;水やり開始時間:0時00分~23時59分/水やり終了時間:0時00分~23時59分/通水時間:1秒~11時間59分59秒/止水時間:1分~11時間59分●使用乾電池:9Vアルカリ乾電池1個(交換目安1年)※散水回数を増やすと交換時期はより早くなります●壁面取付用アダプター付き●電池は別売 アズワン品番67-9134-87
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

12種類のノズル付き
仕様●散水角度40~360°●仰角25(ノーマルノズル)仰角10°(LAノズル) アズワン品番67-9134-92
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります