配管・水廻り設備部材 :「ガス 管 接続」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.9
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
アズワン品番64-5127-31
作動時圧損(Pa)402
流量(kL/h)1.2air
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
使用ガスLPガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
使用ガス都市ガス
材質黄銅製
寸法S(mm)27
寸法W(mm)34
接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)51.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1箱(4個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)113
ねじUNF【フレアねじ】7/16-20
適合銅管外径(mm)6.35
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)118
ねじUNF【フレアねじ】5/8-18
適合銅管外径(mm)9.52
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)125
ねじUNF【フレアねじ】7/16-20
適合銅管外径(mm)6.35
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)412
流量(kL/h)1.2air
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
色アイボリー
使用ガス都市ガス用
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
こんなお得な商品も!

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状径違い六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)99.8
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)66.9
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.1
寸法C(mm)96.6(施工後)
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法D(mm)37.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)45.1
寸法C(mm)54.3
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
アズワン品番64-5126-37
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)196
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガスコード
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガス漏れしない。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。
LPガス燃焼器用ホース
繰り返しの曲げに強く丈夫です。
塩害等による錆に強い。
二次災害等における引抜け力に強い。
屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス
呼称9.5
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.53MB) (0.57MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。