配管・水廻り設備部材 :「ガス管 鋼管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 長さ(mm)2750 JIS規格JIS G 3452 厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理) 形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(6本)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状チーズ 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製 寸法B(mm)25
1箱(20本)
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製 寸法B(mm)25
1箱(20本)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/90、ライニング鋼管/92、厚鋼/92、防水鋳鉄管/75
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/40、ライニング鋼管/42、厚鋼/42、VP/40、VE/42
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/20、ライニング鋼管/22、厚鋼/22、薄鋼/25、VP/20、VE/22
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36
寸法L(mm)95 寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 寸法D(mm)65.5 素材難燃性
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100
寸法L(mm)200 寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 寸法D(mm)143 素材難燃性
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70
寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 素材難燃性
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
寸法L(mm)130 寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 寸法D(mm)117 素材難燃性
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54
寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 素材難燃性
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28
寸法L(mm)85 寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 寸法D(mm)52 素材難燃性
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
ミルキーホワイト 寸法B(mm)25
1袋(20個)
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
1個
459 税込505
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
1個
549 税込604
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります