絞り込み
ブランド
  • JFEスチール(1)
  • 日本製鉄(3)
  • 桑名金属工業(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(4)
  • 未来工業(6)
  • TRUSCO(4)
  • リビラック(1)
  • 光陽産業(1)
  • トーステ(1)
呼び径(B)
  • 3/4(4)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類パイプ(4)
呼び径(A)
  • 20(6)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「ガス管 20a」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管サイズパイプハンガー トーステガス管サイズパイプハンガートーステ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質SUS304形状パイプハンガー
気密テストキャップ 日本継手(旧:JFE継手)気密テストキャップ日本継手(旧:JFE継手)
229税込252
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO樹脂サドルバンドガス管用TRUSCO
68税込75
1個
翌々日出荷
●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。仕様適合管外径D:20Aトラスコ品番523-7841材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)35寸法P(mm)51呼び径(A)20グリーン購入法適合
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
SGP用Uボルト SUS304 TRUSCOSGP用Uボルト SUS304TRUSCO
319税込351
1個
当日出荷から翌日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス 桑名金属工業ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス桑名金属工業
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用ガス都市ガス長さ(m)30
気密テストキャップ 日本継手(旧:JFE継手)気密テストキャップ日本継手(旧:JFE継手)
4,998税込5,498
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
ガス用フレキシブル管 日本継手(旧:JFE継手)ガス用フレキシブル管日本継手(旧:JFE継手)
27,900税込30,690
1巻(30m)
当日出荷から7日以内出荷
使用ガス:都市ガス
ガス用CD管 未来工業ガス用CD管未来工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業レベルマスター ハンズロック<R>未来工業
6,598税込7,258
1箱(10本)
翌々日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース)未来工業
6,598税込7,258
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
壁貫通キット 未来工業壁貫通キット未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m適合管径(Φmm)26以下取付穴径(Φmm)100適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管)20A以下
壁貫通キット 未来工業壁貫通キット未来工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m適合管径(Φmm)26以下取付穴径(Φmm)80適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管)20A以下
防火キット 未来工業防火キット未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
ガスフレキシブル管 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)ガスフレキシブル管 都市ガス用日本継手(旧:JFE継手)
37,980税込41,778
1本(30m)
6日以内出荷から9日以内出荷
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス適合都市ガス長さ(m)30
ガス管用 片サドル リビラックガス管用 片サドルリビラック(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付穴径(Φmm)4.3材質ステンレス(SUS304)
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄
11,980税込13,178
1組(6本)
5日以内出荷から7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら