配管・水廻り設備部材 :「ガラス 外し」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
グランド部は、シール効果の高い形状のパッキンをダブルに設け、コニカルスプリングが熱変形及びシールの面圧の低下を防ぎ、長時間の使用に耐えます。
ハンドルを外し、セットスクリューをゆるめて、グランドナットが増し締め出来る構造で万全を期しています。
断熱・保温材の巻きやすいロングネックタイプです。
材質(本体)C3771
流体蒸気
使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.47
接続方式ねじ込み形
寸法L2(mm)120
材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)SUS304
材質(アダプター)C3604
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ナット)C3604
材質(リング)C3604
ボア径スタンダードボア
材質(ステムベアリング)PTFE(ルーロン相当品)
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
外装材にはアルミガラスクロスを採用。カッター等で切断することも可能です。
マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易行えます。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。
材質(縫い糸)アラミド繊維
長さ(m)1
使用温度(℃)250
外装色シルバー
外装アルミガラスクロス
使用場所屋内用
保温材グラスウール保温筒
外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。カッター等で簡単に切断することもできます。耐熱性や耐久性に優れております。
マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
材質(縫い糸)アラミド繊維
長さ(m)1
使用温度(℃)250
外装色シルバー
外装シリコンコーティングガラスクロス
使用場所屋内用
保温材グラスウール保温筒
外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。カッター等で簡単に切断することもできます。耐熱性や耐久性に優れております。
マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
材質(縫い糸)アラミド繊維
長さ(m)1
使用温度(℃)250
外装色シルバー
外装耐候性クロス
使用場所屋外用
保温材グラスウール保温筒
切り口部分を縫製化し、繊維チリの発生を最小限に抑えました。
外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。優れた耐久性、耐熱性を発揮します。
マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
材質(縫い糸)アラミド繊維
長さ(m)1
使用温度(℃)200
外装色シルバー
外装シリコンコーティングガラスクロス
使用場所屋内
保温材グラスウール保温筒又は、ロックウール
取付・取り外しが容易で工期短縮、省エネ効果抜群、各種装置での火傷防止、防音効果にも適しています、あらゆる装置・機器に取付可能、広範囲の温度設計(―20℃~900℃)、各メーカー規格品に対応します。
仕様●材質:表面生地/ガラスシリコンクロス、断熱材/ホワイトグラスウール
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。