配管・水廻り設備部材 :「クイックファスナー」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
709 税込780
当日出荷

クイックファスナー継手
材質青銅
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
239 税込263
当日出荷

ハンドル操作で独立して吐水・止水
用途架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除く) 呼び13 材質青銅
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドル操作で独立して吐水・止水
呼び13 仕様架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)、支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き 材質青銅
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途クイックファスナー式熱源機の暖房配管往き戻り
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前澤給装工業LCCHシスイセン
温水床暖房用部材
用途クイックファスナー式の熱源機の止水に使用 樹脂製
1袋(20個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径13A 使用流体冷温水 本体形状アングル 取付穴径(Φmm)(浴槽)50 適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

前澤給装工業CCH止水栓
クイックファスナー式熱源機に用いる止水栓。
仕様16Aクイックジョイントオス
1袋(20個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径13A 使用流体冷温水 本体形状ストレート 取付穴径(Φmm)(浴槽)50 適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

前澤給装工業CCHクリップB
クイックファスナー式熱源機の暖房配管接続に用いるCCHジョイントクリップ。
1袋(20個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

前澤給装工業CCHオスアダプター
クイックファスナー式熱源機に袋ナット式ヘッダー等を接続する為のアダプタ。
1袋(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤給装工業CCHジョイント
クイックファスナー式熱源機と架橋ポリエチレン管に接続する継手。
1袋(20個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

前澤給装工業CCHジョイント
クイックファスナー式熱源機と架橋ポリエチレン管に接続するL型継手。
1袋(10個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

前澤給装工業ヘッダー
温水床暖房用部材
用途クイックファスナー式熱源機の暖房配管戻りに使用する。熱源機との接続はCCHジョイント式 樹脂製
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径10A 使用流体冷温水 本体形状ストレート 取付穴径(Φmm)(浴槽)50 適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径10A 使用流体冷温水 本体形状アングル 取付穴径(Φmm)(浴槽)50 適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品水受トレー JIS規格日本工業規格品 施工性スピードナット/ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品分岐止水栓、水受けトレー 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口長さ(mm)250 シャワー種類引出し式 商品タイプ台付
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品水受けトレー JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品200mmパイプ付 JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台 付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)150° 施工性上施工タイプ シャワー種類引出し式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン 仕様逆止弁 付属品水受けトレー、水栓、浄水器(Z38450) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン 仕様逆止弁 付属品水受けトレー、水栓本体のみ JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所 付属品水受けトレー JIS規格日本工業規格品 施工性スピードナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 接続給湯専用 機能回転分岐孔(給湯側360°回転) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 接続給水専用 機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります