配管・水廻り設備部材 :「クボタ用」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプ
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1000 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5~35 最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(株)クボタケミックス製集合管(Lベンド)・積水化学工業(株)製集合管(AD脚部継手)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
適合管外径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法D(mm)280 寸法E(mm)212 寸法B(mm)M10×35L 寸法C(mm)32 呼び径(A)100 寸法F(Φmm)11 寸法G(Φmm)13 適合管外径(Φmm)147 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります