配管・水廻り設備部材 :「コネクタ 抜き」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Isis Fluid SV12-22 は、ソレノイド作動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持又はブロックバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱
仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5177 アズワン品番65-7942-08
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Isis Fluid SV12-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持バルブ又はブロッキングバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱可塑樹脂、カプセル化
仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5199 アズワン品番65-7940-87
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。最大使用圧力 = 25バール。ねじの呼び径 = 1/2インチ。スレッド標準 = BSP。。RS Pro ステンレススチール製シングル逆止弁RS Pro シングル逆止弁は、加熱システム及び冷却システムで水及び蒸気の流量を制御するのに最適です。ステンレススチール製で、シンプルでコンパクトな設計です。最大動作温度 +220 o C 、最大動作圧力 25 バールで、黄銅製の代替製品よりも高い圧力と温度に耐えられます。 取り付けが簡単なこのディスクチェックバルブには、 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)ねじ付きのメスねじコネクタが付いています。このバルブにはスプリングが取り付けられているので、水平にも垂直にも取り付けられます。 この逆止弁は、静電制御のための US 及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に準拠しています。圧力については、 CE (欧州規格適合)定格 PN25 を備えています。逆止弁は、家庭用及び産業用パイプラインシステム内の液体及びガスの逆流を防止します。特長と利点.チェックバルブ(チェックバルブ) .ステンレススチール製 . 1/2 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) メスねじ接続 .蒸気および熱凝縮液での使用に適しています .水平又は垂直の設置に適しています .最大動作圧力は 25 バールです .最大動作温度は +220 o C です . CE (欧州仕様適合)圧力定格 PN25 .圧力降下が低い . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 3インチホースコネクタの種類 = カップリングユニオンボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 1インチホースコネクタの種類 = カップリングユニオンボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = 六角ナットボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = カップリングユニオンボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 3インチホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 3インチホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = 六角ナットボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カップリングユニオンボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 2-1/2インチホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 14 MPa, 140バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 14 MPa, 140バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 14 MPa, 140バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります