配管・水廻り設備部材 :「コンネ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
材質(ステム)C3604B
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。
黄銅製ニードルストップバルブ
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。
使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc
使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316
バルブ型式パワフルロック式
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)16.2
接続方式差込み
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)A5056B
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。
ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-10~150
ハンドル径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)4.9
オリフィス径(Φmm)6.5
接続方式ねじ込み式
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル色ブラック
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS303またはSUS316
材質(ハンドル)A5056B
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質ゴムリング:SBR
材質(本体)FCD450-10
常用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質黄銅、ボディ:C3771B
高さ(mm)38
使用温度範囲(℃)-20~200
使用流体低圧エアー、不活性ガス
清浄度非禁油
最高許容圧力(MPa)1.96
ハンドル径D(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.94MB)
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)48
寸法H(mm)84
呼び径(B)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)9
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質ゴムリング:SBR
材質(本体)FCD450-10
常用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
寸法L(mm)19
寸法H(mm)58
呼び径(B)Rc1/4
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥16,980
税込¥18,678
44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)48
寸法H(mm)84
呼び径(B)Rc1/4
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)9
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,980
税込¥50,578
44日以内出荷
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)24
寸法H(mm)84
呼び径(B)Rc1/4
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)9
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥65,980
税込¥72,578
44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
トラスコ品番609-3463
材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316
全長(mm)57.8
高さ(mm)54
使用温度範囲(℃)-53~232
呼び径(B)6.35
使用流体その他ガス
呼び径(A)6.35
最高許容圧力(MPa)34
ハンドル径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
トラスコ品番609-6355
材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316
全長(mm)55
高さ(mm)74.5
使用温度範囲(℃)-53~232
呼び径(B)Rc1/2
接続ねじ込み形
使用流体その他ガス
呼び径(A)Rc1/2
最高許容圧力(MPa)34
ハンドル径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-50~80
最高使用圧力(MPa)24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)55
寸法H(mm)81
呼び径(B)Rc3/8
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥21,980
税込¥24,178
89日以内出荷
・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
トラスコ品番609-3422
材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316
全長(mm)57.8
高さ(mm)54
使用温度範囲(℃)-53~93
呼び径(B)6.35
使用流体その他ガス
呼び径(A)6.35
最高許容圧力(MPa)34
ハンドル径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。