配管・水廻り設備部材 :「サプライ管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
水栓に使用するフレキサプライ管です。
ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。
材質SUS304
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
サプライ管用のパッキン・スベリパッキンのセットです。
材質パッキン/NBR、スベリパッキン/PP
寸法13
外径(Φmm)13
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
適合1/2水栓ソケット用(メッキ付)
ねじD:G1/2
寸法A(mm)23
寸法B(mm)13.5
寸法C(mm)15
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
ねじD:G1/2
適合品番SF-420SN、 SF-3420SN、 SF-3450SN、SF-5420SN、 SF-9420SN
1個
¥809
税込¥890
5日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質銅
寸法A(mm)80
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥76
税込¥84
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
水栓に使用するフレキサプライ管です。ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。寒冷地では、ご使用できない場合があります。
仕様●材質:SUS304
適合1/2水栓ソケット用(メッキナ)
ねじD:G1/2
寸法A(mm)23
寸法B(mm)13.5
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(直)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
サイズネジD:G1/2
内径(Φmm)23
寸法A(mm)23
寸法B(mm)13.5
寸法C(mm)15
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
仕様ツバ付き
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。