配管・水廻り設備部材 :「サヤ管 サイズ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂管を通管させるための強度を備えた保護管です。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用さや管
材質PP・PE 赤:給湯用
1巻(50m)ほか
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用さや管
材質PP・PE 青:給水用
1巻(50m)ほか
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクダイだ円サヤ管
用途4160-50ペア耐熱管、416-002ペア耐熱管10A、4134-13×20巻ペアホースの化粧・保温用 材質PE 長さ(m)30
1巻
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック楕円さや管
仕様7A、10Aペアチューブ用 長さ(m)50
1巻
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。
厚さ(mm)5
1箱(10本)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
仕様断熱材付、ベース付
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管時の障害物乗越え箇所に使用します。
厚さ(mm)5
1箱(10本)
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合の配管モールとの接続箇所に使用します。 ベース下部のノックを抜けば、ヒーター線も通せます。 給水栓用ソケットボックスとしても使用できます。
仕様ベース付 適合(遮熱管サイズ)28、(サヤ管サイズ)28、(RMモールペアサイズ)20M
1個
429 税込472
翌々日出荷

サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
1箱(20本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カポリツインWのダ円サヤ管(呼び30)セット済み品です。
呼び径(サヤ管)30 サイズ10A×2 長さ(m)50 使用圧力(MPa)0.25以下 使用温度(℃)80以下
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

カポリツインWのダ円サヤ管セット済み品です。
サイズ10A×2 使用圧力(MPa)0.25以下 使用温度(℃)80以下
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)5 形状パイプ 長さ(m)10 長さL(m)10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途サドル同士をつなげて使用できます。 材質PP 取付穴径(Φmm)5.5
1個
81 税込89
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来工業ガス用CD管
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50 寸法L(m/巻)50
1巻(50m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

15Aダ円サヤ管のL曲がり部分に使用できます。 15Aダ円サヤ管専用サイズです。
主材質ABS 寸法(mm)15
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ミヤコサヤ管
洗浄管支持金具のさや管です。 長さを、施工現場に合わせて加工できます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遮熱管とシーリングキャップを一体化したサヤ管端末部材です。
形状キャップ
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂管のペアを通管させるための最適の強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用の楕円サヤ管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~40 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用流体冷温水(上水道水)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~40 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用流体冷温水(上水道水)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~40 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用流体冷温水(上水道水)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。
形状カップリング
1箱(10本)
3,388 税込3,727
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。 表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類) 端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
1箱(5本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります