配管・水廻り設備部材 :「サンキャッチャー」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ
パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
材質SUS
外径(cm)適合目皿:10.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ
使い捨てタイプで掃除が楽になります。
材質SUS
アズワン品番65-2070-46
外径(cm)適合目皿:10~10.5
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。
仕様JIS規格排水量適合品(60L/min 以上)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)60
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
銅の抗菌効果でヌメリを減らします。フラットなパンチング穴仕様で、ゴミを取り除きやすい。取手付きなのでゴミを捨てる時も持ちやすい。商品の直径102mm、ユニットバス用です。
仕様銅の抗菌効果でヌメリを減らします、パンチング穴はフラットなのでゴミを取り除きやすいです。
材質銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×170×40(パックサイズ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
イオン効果で強力にヌメリを抑制!
抗菌イオンが水分に触れると製品の周りに溶け出し、排水口付近の「ヌメリ」を抑制!
付属のアタッチメントを取り付けると排水口の内側の「ヌメリ」も抑制します。
付属品アタッチメント
材質本体:ABS樹脂、表面:抗菌メッキ加工
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として
範囲(mm)挟み込み:35~40
外径(Φmm)排水栓:63
レバー長さ(mm)キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
オーバーフロー用の横穴排水栓です。ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として
その他【挟込】30~53
材質銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキン
色マットブラック
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
パイプ径(Φmm)32
付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合オーバーフロー用
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)64
寸法D(mm)G1 1/8
寸法E(mm)G1 1/4
寸法B(mm)G1 1/2
寸法C(mm)G1 1/4
パイプ形状Sトラップ
用途オーバーフロー専用
仕様ヘアーキャッチャー付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途オーバーフロー専用
仕様ヘアーキャッチャー付
呼び径32
オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。
仕様挟込範囲:30~53
付属品ヘアーキャッチャー付
適合パイプ経32用
使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様挟込範囲:30~53
付属品ヘアーキャッチャー付
材質ふたは陶器製
色ホワイト
使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様挟込範囲:32~45
付属品ヘアーキャッチャー付
使用場所オーバーフロー用
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
洗面台排水口からのコバエの侵入をブロック!
有効成分でコバエを撃退し、コバエの通りにくい穴のサイズ。
うずまき水流で髪の毛をまとめてお手入れを楽に!
髪の毛が目立ちにくいダークグレー。
ヘアストッパー。ヘアキャッチャー
用途浴室排水口
成分ピレスロイド系
材質本体:ポリエチレン、調整リング:ポリプロピレン
色ダークグレー
容量1個
耐熱温度(℃)60
適合害虫コバエ(チョウバエ)
使用期間約12ヶ月間
商品タイプ置くタイプ
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
洗面台排水口からのコバエの侵入をブロック!
有効成分でコバエを撃退し、コバエの通りにくい穴のサイズ。
ゴミが溜まってきても、中央のメッシュ部から水が流れます。
アクセサリーなどの小物の流失防止にも!
ゴミが目立ちにくいダークグレー。ヘアストッパー。髪の毛。ヘアキャッチャー
用途洗面台排水口
成分ピレスロイド系
材質本体:ポリエチレン
色ダークグレー
容量5個
耐熱温度(℃)60
適合害虫コバエ(チョウバエ)
使用期間1個につき約1ヶ月間
商品タイプ置くタイプ
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。